曜日別特売

チップ NU-TNMA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質BNX10メーカー従来品番NU-TNMA160404注文コード05952073品番NU-TNMA331(BNX10)
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

材質:耐摩耗性にもっとも優れ、高速連続加工に適した材種です。

用途
断続切削用(強断続用)
材質BNX10形状正三角形逃げ角(度)0メーカー従来品番NU-TNMA160404穴の形状円筒状チップブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする