住友電工ハードメタル
チップ NU-TPGA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
BNX10
メーカー従来品番
NU-TPGW110302
注文コード
05952387
品番
NU-TPGA220(BNX10)
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・メーカー従来品番
が
45
種類から選べます
他の種類を見る
材質:耐摩耗性にもっとも優れ、高速連続加工に適した材種です。
用途
断続切削用(強断続用)
材質
BNX10
形状
正三角形
逃げ角(度)
11
メーカー従来品番
NU-TPGW110302
穴の形状
円筒状
チップブレーカ
無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります