曜日別特売

チップ 4NC-DNMA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
メーカー従来品番4NC-DNMA150404
内容量1個注文コード05953062品番4NC-DNMA431(BNC200)
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

材質:強靭な母材と耐磨耗性に優れるコーティングの組み合わせにより、低速から高速まで幅広い範囲で長寿命を実現する汎用材種です。

用途断続切削用(強断続用)材質BNC200形状菱形55°逃げ角(度)0メーカー従来品番4NC-DNMA150404穴の形状円筒状チップブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする