曜日別特売

チップ NU-DCMM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
メーカー従来品番NU-DCMT11T302R-DM
内容量1個注文コード05954986品番NU-DCMM3T0R-DM(DA150)
参考基準価格(税別)¥7,360販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。

用途
非鉄金属の一般仕上げ加工
超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工
FRP、硬質ゴム、カーボンの加工
木質、無機質ボードなどの切断・端面加工
材質DA150形状菱形55°逃げ角(度)7メーカー従来品番NU-DCMT11T302R-DM穴の形状円筒状チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする