住友電工ハードメタル
チップ NU-DCMM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
メーカー従来品番
NU-DCMT11T302L-DM
NU-DCMT11T302L-DM
NU-DCMT11T302R-DM
NU-DCMT11T304L-DM
NU-DCMT11T304R-DM
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05955004
品番
NU-DCMM3T0L-DM(DA150)
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途
非鉄金属の一般仕上げ加工
超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工
FRP、硬質ゴム、カーボンの加工
木質、無機質ボードなどの切断・端面加工
材質
DA150
形状
菱形55°
逃げ角(度)
7
メーカー従来品番
NU-DCMT11T302L-DM
穴の形状
円筒状
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります