曜日別特売
CNGN120408T01020 650 T-Max(R) 旋削加工用チップ CN□□型 ひし形80° サンドビック 05978271

CNGN120408T01020 650 T-Max(R) 旋削加工用チップ CN□□型 ひし形80° サンドビック 05978271
CNGN120408T01020 650 T-Max(R) 旋削加工用チップ CN□□型 ひし形80° サンドビック 05978271

T-Max(R) 旋削加工用チップ CN□□型 ひし形80°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.7938材種650注文コード05978271品番CNGN120408T01020 650
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途仕上げ切刃長さ(mm)12.0959被削材SKH勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材セラミック材種650内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする