DCGT 11 T3 02-UM 5015 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 推奨材種P(鋼) サンドビック 05983485

DCGT 11 T3 02-UM 5015 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 推奨材種P(鋼) サンドビック 05983485
DCGT 11 T3 02-UM 5015 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 推奨材種P(鋼) サンドビック 05983485

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
チップブレーカーUM(中荒旋削)
被削材PK
内容量1箱(10個)注文コード05983485品番DCGT 11 T3 02-UM 5015
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ひし形55°R0.2 推奨材種P(鋼)

用途中切削チップ形状D(ひし形55°)チップ逃げ角(°)C公差Gチップ溝・穴記号Tチップサイズ11チップ厚さ(mm)3.96875ノーズ(mm)02適合被削材種P(鋼)チップブレーカーUM(中荒旋削)材種5015被削材PK切刃長さ(mm)11.4279勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.2母材サーメット内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする