DCMX 11 T3 08-WM 1525 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック 05985025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCMX 11 T3 08-WM 1525 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック 05985025
DCMX 11 T3 08-WM 1525 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック 05985025

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種1525チップブレーカーWM(仕上げ)注文コード05985025品番DCMX 11 T3 08-WM 1525
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ひし形55°R0.8 推奨材種P(鋼)

用途
中切削
チップ形状D(ひし形55°)チップ逃げ角(°)C公差Mチップ溝・穴記号Xチップサイズ11チップ厚さ(mm)3.96875ノーズ(mm)08適合被削材種P(鋼)チップブレーカーWM(仕上げ)材種1525被削材P切刃長さ(mm)10.8279勝手なしコーティングTICN+TINコーナーR(mm)0.7938母材サーメット内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする