DPMT 07 02 04-PF 5015 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 DP□□型-07(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック 05987877

DPMT 07 02 04-PF 5015 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 DP□□型-07(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック 05987877
DPMT 07 02 04-PF 5015 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 DP□□型-07(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック 05987877

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 DP□□型-07(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材種5015
内容量1箱(10個)注文コード05987877品番DPMT 07 02 04-PF 5015
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
用途仕上げチップ形状D(ひし形55°)チップ逃げ角(°)P公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ07チップ厚さ(mm)2.38125ノーズ(mm)04適合被削材種P(鋼)チップブレーカーPF(仕上げ)材種5015被削材P切刃長さ(mm)7.3519勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材サーメット内接円径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする