曜日別特売
DPMT 11 T3 04-PM 1525 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 DP□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック 05988096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPMT 11 T3 04-PM 1525 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 DP□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック 05988096
DPMT 11 T3 04-PM 1525 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 DP□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック 05988096

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 DP□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード05988096品番DPMT 11 T3 04-PM 1525
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途中切削チップ形状D(ひし形55°)チップ逃げ角(°)P公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ11チップ厚さ(mm)3.96875ノーズ(mm)04適合被削材種P(鋼)チップブレーカーPF(仕上げ)材種1525被削材P切刃長さ(mm)11.2279勝手なしコーティングTICN+TINコーナーR(mm)0.3969母材サーメット内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする