サンドビック
T-Max(R) 旋削加工用チップ KN□□型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
19.7
勝手
右勝手
注文コード
05989557
品番
KNUX160405R12 S1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,100
この商品は
切刃長さ・勝手・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形55°
切刃長さ(mm)
19.7
材質
S1P
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
右勝手
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08~±0.25
ノーズ半径r(mm)
0.5
コーナー高さ許容差(mm)
±0.13~±0.38