曜日別特売

T-Max(R) 旋削加工用チップ KN□□型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)切刃長さ(mm)19.7勝手右勝手注文コード05989776品番KNUX160410R12 H1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,300
形状平行四辺形55°切刃長さ(mm)19.7材質H1P厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08~±0.25ノーズ半径r(mm)1コーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする