曜日別特売
N123F2-0318-RO H13A CoroCut(R)1・2 特定用途倣い加工用チップ サンドビック 05998797

N123F2-0318-RO H13A CoroCut(R)1・2 特定用途倣い加工用チップ サンドビック 05998797
N123F2-0318-RO H13A CoroCut(R)1・2 特定用途倣い加工用チップ サンドビック 05998797

CoroCut(R)1・2 特定用途倣い加工用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質H13A
コーナーR(mm)1.5875
内容量1箱(10個)注文コード05998797品番N123F2-0318-RO H13A
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
用途仕上げトラスコ品番607-4502材質H13A被削材SKN勝手なし切削幅(mm)3.175コーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.3321コーナーR(mm)1.5875刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする