サンドビック
T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
06002342
品番
N151.2-265-25-4G 235
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
209
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
被削材
PM
勝手
なし
切削幅(mm)
2.65
コーティング
TICN+TIN
チップ厚さ(mm)
6.787
刃幅公差(mm)
0.09~0.13
切刃数
1