N151.3-300-30-4G H13A T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ サンドビック 06004485

N151.3-300-30-4G H13A T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ サンドビック 06004485
N151.3-300-30-4G H13A T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ サンドビック 06004485

T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード06004485品番N151.3-300-30-4G H13A
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途仕上げ被削材KNSM勝手なし切削幅(mm)3コーティングノンコートチップ厚さ(mm)5.287刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする