N151.3-400-40-4G 2135 T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ サンドビック 06004573

N151.3-400-40-4G 2135 T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ サンドビック 06004573
N151.3-400-40-4G 2135 T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ サンドビック 06004573

T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード06004573品番N151.3-400-40-4G 2135
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
用途仕上げ被削材MPS勝手なし切削幅(mm)4コーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)6.106刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする