曜日別特売
RCGX060600E 650 T-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 06009595

RCGX060600E 650 T-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 06009595
RCGX060600E 650 T-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 06009595

T-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)材種650注文コード06009595品番RCGX060600E 650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,200
用途中切削被削材SK勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)3.175母材セラミック材種650内接円径(mm)6.35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06009595RCGX060600E 65010841678RCGX060600E 650RCGX060600E 650 T-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 10841678T-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック1セット(10個)
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする