曜日別特売
RCGX191000K20015 650 T-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 06009771

RCGX191000K20015 650 T-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 06009771
RCGX191000K20015 650 T-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 06009771

T-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種650注文コード06009771品番RCGX191000K20015 650
参考基準価格(税別)¥55,300販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
用途仕上げ被削材KS勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)10コーナーR(mm)9.525母材セラミック材種650内接円径(mm)19.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする