サンドビック
T-Max(R) 旋削加工用チップ S□□□型正方形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
11.5
材種
650
注文コード
06039774
品番
SNGN120712T01020 650
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・材種・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
切刃長さ(mm)
11.5
被削材
HS
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
7.9375
コーナーR(mm)
1.1906
母材
セラミック
材種
650
内接円径(mm)
12.7