サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
チップブレーカー
K(仕上げ)
K(仕上げ)
PF(仕上げ)
WF(仕上げ)
材種
5015
1515
1525
5015
4425
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06048104
品番
TCGT 09 02 02L-K 5015
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)
用途
仕上げ
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
C
公差
G
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
09
チップ厚さ(mm)
2.38125
ノーズ(mm)
02
勝手
左
適合被削材種
P(鋼)
チップブレーカー
K(仕上げ)
材種
5015
被削材
PK
切刃長さ(mm)
9.17
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
0.2
母材
サーメット
内接円径(mm)
5.55625
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)