TCGT 09 02 04-UM H10A 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/H サンドビック 06048122

TCGT 09 02 04-UM H10A 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/H サンドビック 06048122
TCGT 09 02 04-UM H10A 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/H サンドビック 06048122

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
チップブレーカーUM(中荒旋削)
内容量1箱(10個)注文コード06048122品番TCGT 09 02 04-UM H10A
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途中切削チップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)C公差Gチップ溝・穴記号Tチップサイズ09チップ厚さ(mm)2.38125ノーズ(mm)04適合被削材種K/N/S/HチップブレーカーUM(中荒旋削)材種H10A被削材S切刃長さ(mm)8.97勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)5.55625
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする