※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
チップブレーカー
K(仕上げ)
K(仕上げ)
UM(中荒旋削)
UF(仕上げ)
PF(仕上げ)
WF(仕上げ)
材種
1525
1525
5015
1515
4335
4425
チップ厚さ(mm)
2.38125
2.38125
3.175
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06048253
品番
TCGT 11 02 02L-K 1525
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)
用途
仕上げ
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
C
公差
G
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
11
チップ厚さ(mm)
2.38125
ノーズ(mm)
02
勝手
左
適合被削材種
P(鋼)
チップブレーカー
K(仕上げ)
材種
1525
被削材
PM
切刃長さ(mm)
10.54
コーティング
TICN+TIN
コーナーR(mm)
0.2
母材
サーメット
内接円径(mm)
6.35
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)