サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
コーナーR(mm)
0.3969
0.3969
0.25
チップブレーカー
MM(中荒旋削)
K(仕上げ)
WK(仕上げ)
MF(仕上げ)
MM(中荒旋削)
UM(中荒旋削)
WF(仕上げ)
材種
2025
1115
1125
2015
2025
2220
2035
235
勝手
なし
左
右
なし
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06048962
品番
TCMT 09 02 04-MM 2025
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
用途
中切削
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
C
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
09
チップ厚さ(mm)
2.38125
ノーズ(mm)
04
勝手
なし
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップブレーカー
MM(中荒旋削)
材種
2025
トラスコ品番
605-7403
被削材
M
切刃長さ(mm)
8.97
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
内接円径(mm)
5.55625
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)