曜日別特売
TCMT 09 02 08-KM 3005 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック 06049197

TCMT 09 02 08-KM 3005 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック 06049197
TCMT 09 02 08-KM 3005 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック 06049197

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
チップブレーカーKM(中旋削)
材種3005
内容量1箱(10個)注文コード06049197品番TCMT 09 02 08-KM 3005
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
用途
中切削
チップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)C公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ09チップ厚さ(mm)2.38125ノーズ(mm)08適合被削材種K(鋳鉄)チップブレーカーKM(中旋削)材種3005被削材K切刃長さ(mm)8.57勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)5.55625
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする