曜日別特売
TCMT 09 02 08-MM 2025 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 06049242

TCMT 09 02 08-MM 2025 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 06049242
TCMT 09 02 08-MM 2025 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 06049242

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
チップブレーカーMM(中荒旋削)
材種2025
内容量1箱(10個)注文コード06049242品番TCMT 09 02 08-MM 2025
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
用途中切削チップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)C公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ09チップ厚さ(mm)2.38125ノーズ(mm)08適合被削材種M(ステンレス鋼)チップブレーカーMM(中荒旋削)材種2025トラスコ品番605-7420被削材M切刃長さ(mm)8.57勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)5.55625
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする