※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
チップブレーカー
PM(中荒旋削)
PM(中荒旋削)
UF(仕上げ)
UM(中荒旋削)
WF(仕上げ)
材種
1525
1525
4335
4415
4425
5015
1515
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06049251
品番
TCMT 09 02 08-PM 1525
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)
用途
中切削
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
C
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
09
チップ厚さ(mm)
2.38125
ノーズ(mm)
08
適合被削材種
P(鋼)
チップブレーカー
PM(中荒旋削)
材種
1525
被削材
P
切刃長さ(mm)
8.57
勝手
なし
コーティング
TICN+TIN
コーナーR(mm)
0.7938
母材
サーメット
内接円径(mm)
5.55625
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)