曜日別特売
TCMT 11 02 02-UF 5015 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼) サンドビック 06049443

TCMT 11 02 02-UF 5015 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼) サンドビック 06049443
TCMT 11 02 02-UF 5015 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼) サンドビック 06049443

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
チップブレーカーUF(仕上げ)
材種5015
チップ厚さ(mm)2.38125
内容量1箱(10個)注文コード06049443品番TCMT 11 02 02-UF 5015
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)

用途
仕上げ
チップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)C公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ11チップ厚さ(mm)2.38125ノーズ(mm)02勝手なし適合被削材種P(鋼)チップブレーカーUF(仕上げ)材種5015被削材PK切刃長さ(mm)10.54コーティングノンコートコーナーR(mm)0.2母材サーメット内接円径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする