曜日別特売
TCMW 16 T3 08 H13A 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種K/N/S/H サンドビック 06051087

TCMW 16 T3 08 H13A 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種K/N/S/H サンドビック 06051087
TCMW 16 T3 08 H13A 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種K/N/S/H サンドビック 06051087

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種K/N/S/H

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)被削材K注文コード06051087品番TCMW 16 T3 08 H13A
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途
中切削
チップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)C公差Mチップ溝・穴記号Wチップサイズ16チップ厚さ(mm)3.96875ノーズ(mm)08適合被削材種K/N/S/H材種H13Aトラスコ品番607-6505被削材K切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする