サンドビック
旋削ネガ TN□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
チップブレーカー
MF(仕上げ)
MF(仕上げ)
QM(中旋削)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06052331
品番
TNMG 11 03 04-MF 235
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
用途
仕上げ
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
11
チップ厚さ(mm)
3.175
ノーズ(mm)
04
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップブレーカー
MF(仕上げ)
材種
235
被削材
MP
切刃長さ(mm)
10.0205
勝手
なし
コーティング
TICN+TIN
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
内接円径(mm)
6.35
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)