曜日別特売
TNMG 16 04 08L-K 1525 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック 06052803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG 16 04 08L-K 1525 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック 06052803
TNMG 16 04 08L-K 1525 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック 06052803

旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(10個)材種1525チップブレーカーK(仕上げ)注文コード06052803品番TNMG 16 04 08L-K 1525
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)

用途仕上げチップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Gチップサイズ16チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)08適合被削材種P(鋼)チップブレーカーK(仕上げ)材種1525勝手被削材P切刃長さ(mm)14.5418コーティングTICN+TINコーナーR(mm)0.7938母材サーメット内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする