曜日別特売
GS2-120 すべり止め・落下防止 グリップシート ティーエフサービス 06052895

GS2-120 すべり止め・落下防止 グリップシート ティーエフサービス 06052895
GS2-120 すべり止め・落下防止 グリップシート ティーエフサービス 06052895
GS2-120 すべり止め・落下防止 グリップシート ティーエフサービス 06052895
GS2-120 すべり止め・落下防止 グリップシート ティーエフサービス 06052895
GS2-120 すべり止め・落下防止 グリップシート ティーエフサービス 06052895

すべり止め・落下防止 グリップシート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2枚)
内容量1袋(2枚)注文コード06052895品番GS2-120
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

震度7相当対応(耐震実験実証済)
オフィス・工場・病院等の精密機器の下に敷くだけで地震対策!
両面すべり止め加工で機器等の下に敷くだけで落下防止・すべり止めに!
ハサミで自由にカットが可能。
汚れた場合、水洗いすることで繰り返し使用可能。
段積みされた対象物にも設置可能。
精密機器、パソコン、計量器、プリンターなどに。

材質表面:特殊ウレタン系樹脂、基布:ポリエステルグレーサイズ(mm)縦190×横275×厚さ0.38耐用年数(年)約8
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする