TNMG 22 04 08-QM H13A 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材K/N/S/H サンドビック 06053826

TNMG 22 04 08-QM H13A 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材K/N/S/H サンドビック 06053826
TNMG 22 04 08-QM H13A 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材K/N/S/H サンドビック 06053826

旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材K/N/S/H

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード06053826品番TNMG 22 04 08-QM H13A
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途中切削チップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Gチップサイズ22チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)08適合被削材種K/N/S/HチップブレーカーQM(中旋削)材種H13Aトラスコ品番605-7896被削材S切刃長さ(mm)20.041勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする