曜日別特売
TE50 t0.5 1000x2000 高滑り性ステンレス鋼板(ランナーステンレス) 高砂鐵工 06054810

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TE50 t0.5 1000x2000 高滑り性ステンレス鋼板(ランナーステンレス) 高砂鐵工 06054810
TE50 t0.5 1000x2000 高滑り性ステンレス鋼板(ランナーステンレス) 高砂鐵工 06054810

高滑り性ステンレス鋼板(ランナーステンレス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
厚さ(mm)0.5
内容量1枚注文コード06054810品番TE50 t0.5 1000x2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
用途
ホッパー、コンベヤ、冷蔵ショーケース、印刷機、硬貨投入口、滑り台、流し台、冷凍ショーケース、印刷機、エンボス、DIY等
材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)1000厚さ(mm)0.5質量(kg)7.93RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:関連資料(0.52MB)
注意
※表面が保証面となります。
※表面に爪にかからない程度の疵がある場合がございます。
※裏面に疵がある場合がございます。
※そりが若干ある場合がございます。
※個人宅・現場送りは配送が不可となります。
※鋼材混載輸送の為、スキッド+段ボール梱包になります。製品に埃や油分がついた状態でのお届けとなる場合がございますので予めご了承ください。
※30分以上待機時間が発生する場合、翌営業日とさせていただく場合がございます。その場合、再配送料金及び持ち帰り料金が別途必要になる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,500/税込6,050
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき12,000/税込13,200
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする