曜日別特売
CPW-04 ニューコーンサイン 防犯標識 不法投棄厳禁 グリーンクロス 06054941

 

CPW-04 ニューコーンサイン 防犯標識 不法投棄厳禁 グリーンクロス 06054941
CPW-04 ニューコーンサイン 防犯標識 不法投棄厳禁 グリーンクロス 06054941
CPW-04 ニューコーンサイン 防犯標識 不法投棄厳禁 グリーンクロス 06054941
CPW-04 ニューコーンサイン 防犯標識 不法投棄厳禁 グリーンクロス 06054941
CPW-04 ニューコーンサイン 防犯標識 不法投棄厳禁 グリーンクロス 06054941

ニューコーンサイン 防犯標識 不法投棄厳禁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1枚注文コード06054941品番CPW-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高輝度反射タイプの為、夜間でも視認性があります。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。

用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。幅(mm)300厚さ(mm)4ホワイト高さ(mm)500表示内容不法投棄厳禁特性反射
注意
※コーン、取付用キャップは別売です。稀に、断面部分に反射材の欠けや割れが見られる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする