サンドビック
旋削ポジ TP□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材K/N/S/H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
トラスコ品番
607-6602
607-6602
156-3106
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06055734
品番
TPGN 16 03 08 H13A
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
P
公差
G
チップ溝・穴記号
N
チップサイズ
16
チップ厚さ(mm)
3.175
ノーズ(mm)
08
適合被削材種
K/N/S/H
材種
H13A
トラスコ品番
607-6602
被削材
PMKNS
切刃長さ(mm)
15.6978
勝手
なし
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)