TPGN 22 04 08 H13A 旋削ポジ    TP□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材K/N/S/H サンドビック 06055856

TPGN 22 04 08 H13A 旋削ポジ    TP□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材K/N/S/H サンドビック 06055856
TPGN 22 04 08 H13A 旋削ポジ    TP□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材K/N/S/H サンドビック 06055856

旋削ポジ TP□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材K/N/S/H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード06055856品番TPGN 22 04 08 H13A
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
チップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)P公差Gチップ溝・穴記号Nチップサイズ22チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)08適合被削材種K/N/S/H材種H13A被削材PMKNS切刃長さ(mm)21.197勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする