TPMR 11 03 08-53 2025 旋削ポジ   TP□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 06056477

TPMR 11 03 08-53 2025 旋削ポジ   TP□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 06056477
TPMR 11 03 08-53 2025 旋削ポジ   TP□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 06056477

旋削ポジ TP□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
材種2025
トラスコ品番605-8086
内容量1箱(10個)注文コード06056477品番TPMR 11 03 08-53 2025
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
チップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)P公差Mチップ溝・穴記号Rチップサイズ11チップ厚さ(mm)3.175ノーズ(mm)08適合被削材種M(ステンレス鋼)材種2025チップブレーカー53(仕上げ)トラスコ品番605-8086被削材M切刃長さ(mm)10.1985勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする