TCM27-300-150 AH8005 チップ TCM27 タンガロイ 06056761

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCM27-300-150 AH8005 チップ TCM27 タンガロイ 06056761
TCM27-300-150 AH8005 チップ TCM27 タンガロイ 06056761

チップ TCM27

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード06056761品番TCM27-300-150 AH8005
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
刃幅(mm)溝入れ:3最大溝深さ(mm)6.4コーナーR(mm)1.5最大突切り径(mm)Φ12.8刃幅公差(mm)溝入れ:0.02RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする