曜日別特売
TPMT 11 03 02-PF 5015 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼) サンドビック 06057091

TPMT 11 03 02-PF 5015 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼) サンドビック 06057091
TPMT 11 03 02-PF 5015 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼) サンドビック 06057091

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード06057091品番TPMT 11 03 02-PF 5015
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)P公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ11チップ厚さ(mm)3.175ノーズ(mm)02適合被削材種P(鋼)チップブレーカーPF(仕上げ)材種5015被削材P切刃長さ(mm)10.5057勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.2母材サーメット内接円径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする