曜日別特売
TPMT 11 03 04-MF 2025 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 06057177

TPMT 11 03 04-MF 2025 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 06057177
TPMT 11 03 04-MF 2025 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 06057177

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
チップブレーカーMF(仕上げ)
材種2025
内容量1箱(10個)注文コード06057177品番TPMT 11 03 04-MF 2025
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)P公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ11チップ厚さ(mm)3.175ノーズ(mm)04適合被削材種M(ステンレス鋼)チップブレーカーMF(仕上げ)材種2025被削材M切刃長さ(mm)10.0205勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする