曜日別特売
6300059768 大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N 三ツ星貿易 06057251

 

6300059768 大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N 三ツ星貿易 06057251
6300059768 大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N 三ツ星貿易 06057251
6300059768 大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N 三ツ星貿易 06057251

大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06057251品番6300059768
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,728
販売価格(税別)
12,480

大型回転灯 白熱球タイプ MT-100Nは、急な球切れに対応できるスペア電球付きの大型回転灯です。静音設計されております。

用途工事・警備・交通・防犯・清掃に。電源(V)120使用電球白熱球120V/40Wコード長さ(cm)約50点灯色
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする