曜日別特売

プロテクトプラスコートねじ口びん 茶かっ色 びんのみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(10本)
容量(mL)100
内容量1箱(10本)注文コード06057470品番017590-100A
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は94,980円となります。
参考基準価格(税別)¥91,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。

材質ほうけい酸ガラス-1幅(mm)56容量(mL)100高さ(mm)100奥行(mm)56ねじ規格GL-45
注意
※オートクレーブには対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量4以上のご注文(数量1につき)2,000/税込2,200
北海道地方数量3以上のご注文(数量1につき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量3以上のご注文(数量1につき)4,000/税込4,400
離島数量3以上のご注文(数量1につき)4,000/税込4,400

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする