共通摺合平底なす形フラスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本(1本)容量(mL)50注文コード06057628品番005400-3250
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

平底タイプのなす形フラスコです。ロータリーエバポレーターにサンプルを仕込む際、『できる限り省スペースで作業したい』 『フラスコを立てて使用したい』 とのご要望を受け商品化いたしました。なす形の特徴である蒸発効率の高さを活かしたまま、作業性が向上します。

容量(mL)50高さ(mm)94種別平底ナスフラスコ材質ほうけい酸ガラス-1幅(mm)50奥行(mm)50共通29/32

特別運賃

地域単位配送費
全国数量30以上のご注文(数量1につき)2,000/税込2,200
北海道地方数量30以上のご注文(数量1につき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量30以上のご注文(数量1につき)4,000/税込4,400
離島数量30以上のご注文(数量1につき)4,000/税込4,400

商品説明動画

平底なす形フラスコのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする