VBMT 11 02 04-UF 1525 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック 06058455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBMT 11 02 04-UF 1525 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック 06058455
VBMT 11 02 04-UF 1525 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック 06058455

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
チップブレーカーUF(仕上げ)
被削材PM
チップ厚さ(mm)2.38125
材種1525
内容量1箱(10個)注文コード06058455品番VBMT 11 02 04-UF 1525
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼)

用途仕上げチップ形状V(ひし形35°)チップ逃げ角(°)B公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ11チップ厚さ(mm)2.38125ノーズ(mm)04適合被削材種P(鋼)チップブレーカーUF(仕上げ)材種1525被削材PM切刃長さ(mm)10.6709勝手なしコーティングTICN+TINコーナーR(mm)0.3969母材サーメット内接円径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする