曜日別特売
VBMT 11 03 08-MF 2025 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 06058692

VBMT 11 03 08-MF 2025 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 06058692
VBMT 11 03 08-MF 2025 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 06058692

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
チップブレーカーMF(仕上げ)
被削材M
チップ厚さ(mm)3.175
材種2025
内容量1箱(10個)注文コード06058692品番VBMT 11 03 08-MF 2025
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途仕上げチップ形状V(ひし形35°)チップ逃げ角(°)B公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ11チップ厚さ(mm)3.175ノーズ(mm)08適合被削材種M(ステンレス鋼)チップブレーカーMF(仕上げ)材種2025被削材M切刃長さ(mm)10.2709勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする