WNMG 06 04 04-WF 5015 旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼) サンドビック 06059846

WNMG 06 04 04-WF 5015 旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼) サンドビック 06059846
WNMG 06 04 04-WF 5015 旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼) サンドビック 06059846

旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
チップブレーカーWF(仕上げ)
材種5015
内容量1箱(10個)注文コード06059846品番WNMG 06 04 04-WF 5015
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

六角形80°R0.4 推奨材種P(鋼)

用途
仕上げ
チップ形状W(六角形80°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Gチップサイズ06チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)04適合被削材種P(鋼)チップブレーカーWF(仕上げ)材種5015トラスコ品番607-6807被削材PK切刃長さ(mm)6.1155勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材サーメット内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする