曜日別特売
EG-023-S 牛表革手袋 EXTRAGUARD EG-023 Lantern トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 06063788

 

EG-023-S 牛表革手袋 EXTRAGUARD EG-023 Lantern トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 06063788
EG-023-S 牛表革手袋 EXTRAGUARD EG-023 Lantern トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 06063788
EG-023-S 牛表革手袋 EXTRAGUARD EG-023 Lantern トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 06063788
EG-023-S 牛表革手袋 EXTRAGUARD EG-023 Lantern トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 06063788
EG-023-S 牛表革手袋 EXTRAGUARD EG-023 Lantern トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 06063788
EG-023-S 牛表革手袋 EXTRAGUARD EG-023 Lantern トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 06063788

牛表革手袋 EXTRAGUARD EG-023 Lantern

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)21.5
内容量1双注文コード06063788品番EG-023-S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

柔軟で扱いやすく、手洗いもできるオイル加工が施されています。
ゴム紐やカラビナが通せる金属輪付きです。
袖部が絞り型の形状になっており、作業性に優れています。

用途
アウトドア、キャンプ。
土木、建築。
溶接、鉄鋼。
造船、重作業などに。
材質牛表革イエローサイズS全長(cm)21.5中指長(cm)8.4手囲い(cm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: バイクグローブとして。

これまで使っていたグローブに穴が開いてきたので、用途には特に書かれていませんが、バイクグローブとして購入してみました。自分は男性としては手が小さめなので、Sにしてみましたが運転にも問題無さそうです。今の所、ハンドルを握るとややタイトですが、使っている内に馴染むくらいのサイズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする