曜日別特売
VBMT 16 04 04-MF 2015 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 06066882

VBMT 16 04 04-MF 2015 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 06066882
VBMT 16 04 04-MF 2015 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 06066882

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材種2015チップブレーカーMF(仕上げ)トラスコ品番605-8248注文コード06066882品番VBMT 16 04 04-MF 2015
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途仕上げチップ形状V(ひし形35°)チップ逃げ角(°)B公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ16チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)04適合被削材種M(ステンレス鋼)チップブレーカーMF(仕上げ)材種2015トラスコ品番605-8248被削材M切刃長さ(mm)16.2063勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする