曜日別特売
VBMT 16 04 08-PF 5015 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック 06067013

VBMT 16 04 08-PF 5015 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック 06067013
VBMT 16 04 08-PF 5015 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック 06067013

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材種5015チップブレーカーPF(仕上げ)トラスコ品番606-6551注文コード06067013品番VBMT 16 04 08-PF 5015
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼)

用途仕上げチップ形状V(ひし形35°)チップ逃げ角(°)B公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ16チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)08適合被削材種P(鋼)チップブレーカーPF(仕上げ)材種5015トラスコ品番606-6551被削材P切刃長さ(mm)15.8063勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材サーメット内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする