色ホワイト質量(g)本体:約33、パッケージ:65電圧(V)5電源バスパワー対応OSWindows1110/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降パッケージサイズ(mm)約W102×D20×H180対応機種USBポートが正常に動作するパソコン・タブレット・スマートフォンインターフェースアップストリーム(PC側)Type-Cオス、ダウンストリーム(接続機器側)Type-Cメス×1、Type-Aメス×3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×35×11ケーブル長(cm)約12最大供給電力(mA)720転送速度(Gbps)最大:5 (理論値)USB規格Ver3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)